Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK215

  • ERIKS:14181955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
73 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging