Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK213

  • ERIKS:14181943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,03/ stukexcl. btw

€ 129,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
65 mm
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging