Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK212

  • ERIKS:14181717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,30/ stukexcl. btw

€ 111,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
62 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging