€ 68,49/ stukexcl. btw
€ 82,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 59 mm |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |