Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK210

  • ERIKS:14181716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,75/ stukexcl. btw

€ 68,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
55 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging