€ 50,29/ stukexcl. btw
€ 60,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 50 mm |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9600 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |