Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK208

  • ERIKS:14181714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
46 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging