Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK207

  • ERIKS:14181713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,17/ stukexcl. btw

€ 48,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
43 mm
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging