€ 36,30/ stukexcl. btw
€ 43,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38 mm |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 13800 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |