€ 33,16/ stukexcl. btw
€ 40,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16700 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |