Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC218-56

  • ERIKS:14181978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,32/ stukexcl. btw

€ 293,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
3.1/2 in
Buitendiameter
160 mm
Breedte
96 mm
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4850 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging