€ 242,32/ stukexcl. btw
€ 293,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 96 mm |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4850 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |