€ 174,19/ stukexcl. btw
€ 210,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 85.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |