Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC217-52

  • ERIKS:14181972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,19/ stukexcl. btw

€ 210,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
3.1/4 in
Buitendiameter
150 mm
Breedte
85.7 mm
Dynamisch draaggetal
88 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5200 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging