Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC216-49

  • ERIKS:14181991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,61/ stukexcl. btw

€ 181,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
3.1/16 in
Buitendiameter
140 mm
Breedte
82.6 mm
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging