Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC215-46

  • ERIKS:14181953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,85/ stukexcl. btw

€ 143,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
2.7/8 in
Buitendiameter
130 mm
Breedte
77.8 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging