Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC214-44

  • ERIKS:14181947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,10/ stukexcl. btw

€ 125,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
2.3/4 in
Buitendiameter
125 mm
Breedte
74.6 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging