€ 104,10/ stukexcl. btw
€ 125,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 74.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |