€ 74,21/ stukexcl. btw
€ 89,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 2.9/16 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |