Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC213

  • ERIKS:14181940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,77/ stukexcl. btw

€ 88,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
65.1 mm
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging