€ 61,38/ stukexcl. btw
€ 74,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 2.5/16 in |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |