Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC212

  • ERIKS:12770417
  • Fabrikant:4012802630923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,38/ stukexcl. btw

€ 74,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.1 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging