Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC211-35

  • ERIKS:14181655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging