Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC211

  • ERIKS:12770416
  • Fabrikant:4012802630954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging