Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC210-31

  • ERIKS:14181663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
18.9 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging