€ 36,04/ stukexcl. btw
€ 43,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 1.13/16 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 18.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |