Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC210

  • ERIKS:12770415
  • Fabrikant:4012802631012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging