€ 31,73/ stukexcl. btw
€ 38,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9600 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |