Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC209-27

  • ERIKS:14181665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,73/ stukexcl. btw

€ 38,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging