Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC209

  • ERIKS:12770414
  • Fabrikant:4012802627442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,73/ stukexcl. btw

€ 38,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging