Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC208-24

  • ERIKS:14181586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging