€ 28,45/ stukexcl. btw
€ 34,42incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 10300 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |