Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC207-20

  • ERIKS:14181582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging