Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC207

  • ERIKS:12770412
  • Fabrikant:4012802627596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging