Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC206-17

  • ERIKS:14181656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13800 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging