Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC205-16

  • ERIKS:14181576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,08/ stukexcl. btw

€ 19,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging