Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC205

  • ERIKS:12770410
  • Fabrikant:4012802631029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,08/ stukexcl. btw

€ 19,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging