€ 13,91/ stukexcl. btw
€ 16,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UC |
Asdiameter | 11/16 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 13.6 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 18700 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |