Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC202-10

  • ERIKS:14181934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,91/ stukexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Dynamisch draaggetal
13.6 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging