Eriks
FAG

FAG Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC201

  • ERIKS:12770406
  • Fabrikant:4047643051811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,91/ stukexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UC
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
13.6 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging