Eriks
FAG

FAG Multi-point smeersysteem voor oliesmering 24V uitvoering ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC

  • ERIKS:13242813
  • Fabrikant:4054369651997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 662,80/ stukexcl. btw

€ 801,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ARCALUB-C2
Aandrijving mechanisme
Machinebesturing
Inhoud reservoir
300 ml
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Max. werkdruk
30 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.15 cm³
Beschermingsgraad (IP)
54
Alarmfunctie
Ja
Gewicht
1 kg
Bedrijfsspanning
24 V
Materiaal
Polyamide 6.6