Eriks
FAG

FAG Multi-point smeersysteem batterij uitvoering ARCALUB-C2-2P

  • ERIKS:13242811
  • Fabrikant:4054364920319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 571,98/ stukexcl. btw

€ 692,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ARCALUB-C2
Aandrijving mechanisme
Batterij
Inhoud reservoir
250 ml
Smeermiddel
Vet: tot NLGI 2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Max. werkdruk
30 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.15 cm³
Beschermingsgraad (IP)
54
Alarmfunctie
Ja
Gewicht
1 kg
Bedrijfsspanning
3 V
Materiaal
Polyamide 6.6