€ 1.550,69/ stukexcl. btw
€ 1.876,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | ARCALUB-C8 |
Aandrijving mechanisme | Machinebesturing |
Inhoud reservoir | 800 ml |
Smeermiddel | Vet: tot NLGI 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 70 bar |
Aantal aansluitingen | 8 |
Debiet | 0.15 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Ja |
Gewicht | 3 kg |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Materiaal | Aluminium, poedergelakte afwerking |