Eriks
FAG

FAG Multi-point smeersysteem ARCALUB-C8-2P-OIL

  • ERIKS:12769634
  • Fabrikant:4054364228989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.592,88/ stukexcl. btw

€ 1.927,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ARCALUB-C8
Aandrijving mechanisme
Machinebesturing
Inhoud reservoir
1000 ml
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Max. werkdruk
70 bar
Aantal aansluitingen
4
Debiet
0.15 cm³
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Ja
Gewicht
3 kg
Bedrijfsspanning
24 V
Materiaal
Aluminium, poedergelakte afwerking