€ 636,72/ stukexcl. btw
€ 770,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | ARCALUB-C2 |
Aandrijving mechanisme | Machinebesturing |
Inhoud reservoir | 250 ml |
Smeermiddel | Vet: tot NLGI 2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 50 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Debiet | 0.15 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Alarmfunctie | Ja |
Gewicht | 1 kg |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Materiaal | Polyamide 6.6 |