Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 634-2Z

  • ERIKS:13018080
  • Fabrikant:4012801206143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
634
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1735 kN
Statisch draaggetal
0.671 kN
Referentietoerental
32500 tr/min
Grenstoerental
53000 tr/min