Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 608-2Z

  • ERIKS:13017679
  • Fabrikant:4012801202190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3.5 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
31500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.085 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Gewicht
0.012 kg
da_min
10 mm
B
7 mm
D
22 mm
d
8 mm
D1
18 mm
d1
12.3 mm
D2
19.3 mm
d2
11 mm
ra
0.3 mm