Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 607-2RS

  • ERIKS:13018073
  • Fabrikant:4012801202107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
607
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Statisch draaggetal
1.06 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.065 kN
Grenstoerental
25500 tr/min
Gewicht
0.007 kg
da_min
9 mm
B
6 mm
D
19 mm
d
7 mm
D1
15.5 mm
d1
10.4 mm
D2
16.7 mm
d2
9.4 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026