Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Open 697-HLC

  • ERIKS:14180820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
69
Type
697
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee