€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 69 |
Type | 695 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |